Gerade Verschraubung leichte Baureihe (DIN 2353) Messing vernickelt

Artikelnummer: Z00329490
EAN: 4047322162623
Herstellernummer: N 59
Gerade Verschraubung leichte Baureihe (DIN 2353) Messing vernickelt
Inkl. Steuern: 13,01 € VE 1 Stück Netto 10,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gerade Verschraubung, beiderseits Rohranschluss Rohr- Außen- Ø mm 18 L1 mm 56,0 / Gerade Verschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 32 / Rohr-Außen-Ø 18 / L1 56,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 27 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckbereich max. 60 bar
SW 1 32
SW 27
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L1 56,0
Rohr-Außen-D 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen