Gerade Verschraubung Rohraußen-Ø mm 22 f. Drücke bar 160

Artikelnummer: Z00329718
EAN: 4047322168212
Herstellernummer: V 60
Riegler
Gerade Verschraubung Rohraußen-Ø mm 22 f. Drücke bar 160
Inkl. Steuern: 8,01 € VE 1 Stück Netto 6,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gerade Verschraubung Rohr- Außen- Ø mm 22 für Drücke bar 160 / Gerade Verschraubung / Standard - Stahl verzinkt - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 36 / Rohr-Außen-Ø 22 / SW 2 32 / L1 52,0 / für Drücke(bar) 160 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 2 32
SW 1 36
L1 52,0
Rohr-Außen-D 22
PN 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen