Gerade Verschraubung Rohraußen-Ø mm 8 f. Drücke bar 100

Artikelnummer: Z00329673
EAN: 4047322168144
Herstellernummer: V 53
Gerade Verschraubung Rohraußen-Ø mm 8 f. Drücke bar 100
Inkl. Steuern: 2,07 € VE 1 Stück Netto 1,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gerade Verschraubung Rohr- Außen- Ø mm 8 für Drücke bar 100 / Gerade Verschraubung / Standard - Stahl verzinkt - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 14 / Rohr-Außen-Ø 8 / SW 2 12 / L1 35,0 / für Drücke(bar) 100 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 2 12
SW 1 14
L1 35,0
Rohr-Außen-D 8
PN 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen