Gerade Verschraubung Stahl verzinkt beids. Rohr-Außen-ø 4mm Drücke bis zu 100bar

Artikelnummer: Z00329656
EAN: 4047322168113
Herstellernummer: V 50
Gerade Verschraubung Stahl verzinkt beids. Rohr-Außen-ø 4mm Drücke bis zu 100bar
Inkl. Steuern: 7,24 € VE 1 Stück Netto 6,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Verschraubung Rohr- Außen- Ø mm 4 für Drücke bar 100 / Gerade Verschraubung / Standard - Stahl verzinkt - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 10 / Rohr-Außen-Ø 4 / SW 2 9 / L1 31,0 / für Drücke(bar) 100 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 2 9
SW 1 10
L1 31,0
Rohr-Außen-D 4
PN 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen