Lösbarer Doppelnippel, Innen/Außengew., Abdichtung kon. Gew. G 1/8 L1 mm 43

Artikelnummer: Z00329194
EAN: 4047322070010
Herstellernummer: 272.01-ES
Lösbarer Doppelnippel, Innen/Außengew., Abdichtung kon. Gew. G 1/8 L1 mm 43
Inkl. Steuern: 6,40 € VE 1 Stück Netto 5,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Lösbarer Doppelnippel, Innen / Außengewinde, Abdichtung konisch Gewinde G 1/8 L1 mm 43 / Lösbarer Doppelnippel / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 29,0 / Gewinde G 1/8 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / SW 2 18,0 / L1 43 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
SW 2 18
SW 1 29
L1 42,3
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen