Lösbarer Doppelnippel, Innen/Außengew., Abdichtung kon. Gew. G 3/4 L1 mm 61

Artikelnummer: Z00329198
EAN: 4047322070058
Herstellernummer: 272.05-ES
Lösbarer Doppelnippel, Innen/Außengew., Abdichtung kon. Gew. G 3/4 L1 mm 61
Inkl. Steuern: 8,95 € VE 1 Stück Netto 7,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lösbarer Doppelnippel, Innen / Außengewinde, Abdichtung konisch Gewinde G 3/4 L1 mm 61 / Lösbarer Doppelnippel / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 47,0 / Gewinde G 3/4 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / SW 2 32,0 / L1 61 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 2 32
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Gewinde G 3/4
L1 59,7
SW 1 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen