Lösbarer Doppelnippel, Innen/Außengew., Abdichtung kon. Gew. G 1 L1 mm 67

Artikelnummer: Z00329199
EAN: 4047322070065
Herstellernummer: 272.06-ES
Lösbarer Doppelnippel, Innen/Außengew., Abdichtung kon. Gew. G 1 L1 mm 67
Inkl. Steuern: 14,47 € VE 1 Stück Netto 12,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lösbarer Doppelnippel, Innen / Außengewinde, Abdichtung konisch Gewinde G 1 L1 mm 67 / Lösbarer Doppelnippel / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 58,0 / Gewinde G 1 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / SW 2 40,0 / L1 67 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 1 58
SW 2 40
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 1
L1 67,0
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen