Lösbarer Doppelnippel, Innen/Innengew., Abdichtung kon. Gew. G 1/2 L1 mm 40

Artikelnummer: Z00329188
EAN: 4047322069946
Herstellernummer: 271.04-ES
Lösbarer Doppelnippel, Innen/Innengew., Abdichtung kon. Gew. G 1/2 L1 mm 40
Inkl. Steuern: 7,95 € VE 1 Stück Netto 6,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lösbarer Doppelnippel, Innen / Innengewinde, Abdichtung konisch Gewinde G 1/2 L1 mm 40 / Lösbarer Doppelnippel / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 39,0 / Gewinde G 1/2 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / SW 2 26,0 / L1 40 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
SW 2 26
Gewinde G 1/2
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
SW 1 39
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 40,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen