Lösbarer Doppelnippel, Innen/Innengew., Abdichtung kon. Gew. G 2 L1 mm 64

Artikelnummer: Z00329193
EAN: 4047322069991
Herstellernummer: 271.09-ES
Lösbarer Doppelnippel, Innen/Innengew., Abdichtung kon. Gew. G 2 L1 mm 64
Inkl. Steuern: 34,78 € VE 1 Stück Netto 29,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Lösbarer Doppelnippel, Innen / Innengewinde, Abdichtung konisch Gewinde G 2 L1 mm 64 / Lösbarer Doppelnippel / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 90,0 / Gewinde G 2 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / SW 2 67,0 / L1 64 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 2
L1 62,2
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
SW 1 90
SW 2 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen