Rohrdoppelnippel, Messing Gew. G 1 1/4 Länge in mm 200

Artikelnummer: Z00328609
EAN: 4047322280310
Herstellernummer: LN 114200
Rohrdoppelnippel, Messing Gew. G 1 1/4 Länge in mm 200
Inkl. Steuern: 22,81 € VE 1 Stück Netto 19,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rohrdoppelnippel, Messing Gewinde G 1 1/4 Länge in mm 200 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing / Gewinde G 1 1/4 / Länge in mm 200 / Arbeitsdruck 10 bar / Mediumstemperatur max. 90 °C / Umgebungstemperatur max. 90 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1 1/4
Arbeitsdruck 10 bar
Umgebungstemperatur max. 90 °C
Material Messing blank
Mediumstemperatur max. 90 °C
Länge (mm) 200,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen