Doppelnippel Gr.1/2Zoll

Artikelnummer: Z00060150
EAN: 4010995271251
Herstellernummer: 27125
Doppelnippel Gr.1/2Zoll
Inkl. Steuern: 13,80 € VE 1 Beutel Netto 11,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6,35 mm (1/4") bzw. 12,7 mm (1/2")

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe (mm) 12,7
Größe 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen