Doppel-Lenkrolle D.150mm Trgf.1600kg PUR-Rad 175x140mm

Artikelnummer: Z00034472
EAN: 4021885037895
Herstellernummer: S100.C10.150
Doppel-Lenkrolle D.150mm Trgf.1600kg PUR-Rad 175x140mm
Inkl. Steuern: 170,86 € VE 1 Stück Netto 143,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Lenkrolle schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · Räder: mit Gussfelge, Bandage aus Gusspolyurethan 95 +/-3 Shore A, Farbe Bandage braun, Kugellager in der Radnabe · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 1600
Radbreite (mm) 2 x 50
Rad-Ø (mm) 150
Plattenlänge (mm) 175
Plattenbreite (mm) 140
Schraublochentfernung (mm) 140 x 105
Bauhöhe (mm) 212
Ausladung (mm) 55
Schraubloch-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen