Doppel-Lenkrolle mit Feststeller Durchmesser 50mm Tragfähigkeit 80kg

Artikelnummer: Z00034231
EAN: 4021885003258
Herstellernummer: B120.A85.050
BS Rollen
Doppel-Lenkrolle mit Feststeller Durchmesser 50mm Tragfähigkeit 80kg
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Stück Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager in Radnabe · Befestigung mit Anschraubplatte · Totalfeststeller nachlaufend montiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 60
Radbreite (mm) 2 x 18
Rad-Ø (mm) 50
Plattenlänge (mm) 60
Plattenbreite (mm) 60
Bauhöhe (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen