Doppel-Lenkrolle m.Feststeller D.400mm Trgf.7000kg Guss-PUR-Rad Platte 255x200mm

Artikelnummer: Z00034484
EAN: 4021885091941
Herstellernummer: S120.C10.401
BS Rollen
Doppel-Lenkrolle m.Feststeller D.400mm Trgf.7000kg Guss-PUR-Rad Platte 255x200mm
Inkl. Steuern: 1.720,89 € VE 1 Stück Netto 1.446,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Lenkrolle mit Feststeller (blockiert nur die Räder) · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · Räder: mit Gussfelge, Bandage aus Gusspolyurethan 95 +/-3 Shore A, Farbe Bandage braun, Kugellager in der Radnabe · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 7000
Radbreite (mm) 2 x 100
Rad-Ø (mm) 400
Plattenlänge (mm) 255
Plattenbreite (mm) 200
Schraublochentfernung (mm) 210 x 160
Bauhöhe (mm) 495
Ausladung (mm) 107
Schraubloch-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen