Doppel-Lenkrolle RX100 D.200mm Trgf.2000kg PUR-Rad Platte 175x140mm

Artikelnummer: Z00034473
EAN: 4021885022013
Herstellernummer: S100.C10.200
BS Rollen
Doppel-Lenkrolle RX100 D.200mm Trgf.2000kg PUR-Rad Platte 175x140mm
Inkl. Steuern: 190,30 € VE 1 Stück Netto 159,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppel-Lenkrolle schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · Räder: mit Gussfelge, Bandage aus Gusspolyurethan 95 +/-3 Shore A, Farbe Bandage braun, Kugellager in der Radnabe · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 2000
Radbreite (mm) 2 x 50
Rad-Ø (mm) 200
Plattenlänge (mm) 175
Plattenbreite (mm) 140
Schraublochentfernung (mm) 140 x 105
Bauhöhe (mm) 264
Ausladung (mm) 67
Schraubloch-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen