Kunststoffdoppelrolle D. 40mm Trgk. 30kg weiche Lauffläche Gewindestift M10x20mm

Artikelnummer: Z00066669
EAN: 4021885115654
Herstellernummer: F76.040.G10
Kunststoffdoppelrolle D. 40mm Trgk. 30kg weiche Lauffläche Gewindestift M10x20mm
Inkl. Steuern: 0,92 € VE 1 Stück Netto 0,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz) · Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø 40 Millimeter
Befestigungsart mit Gewindestift M10x20 mm
Tragfähigkeit 30 KG_tmp
Material Polyamid

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen