Kunststoffdoppelrolle m. Feststeller D. 40mm Trgk. 30kg Gewindestift M8x16mm

Artikelnummer: Z00066671
EAN: 4021885108885
Herstellernummer: F86.040.G08
BS Rollen
Kunststoffdoppelrolle m. Feststeller D. 40mm Trgk. 30kg Gewindestift M8x16mm
Inkl. Steuern: 1,30 € VE 1 Stück Netto 1,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz) · Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 30
Rad-Ø (mm) 40
Befestigungsart mit Gewindestift M8x16 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen