Kunststoffdoppelrolle m. Feststeller D. 40mm Trgk. 30kg weiche Lauffläche

Artikelnummer: Z00066676
EAN: 4021885108632
Herstellernummer: F86.040.PL
Kunststoffdoppelrolle m. Feststeller D. 40mm Trgk. 30kg weiche Lauffläche
Inkl. Steuern: 1,61 € VE 1 Stück Netto 1,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz) · mit Plattenbefestigung 42 x 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 30
Material Polyamid
Rad-Ø (mm) 40
Plattenlänge (mm) 42
Plattenbreite (mm) 42
Befestigungsart Platte

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen