Doppelschleifmaschine DS 175

Artikelnummer: Z00460187
EAN: 4007430193278
Herstellernummer: 619175000
Doppelschleifmaschine DS 175
Inkl. Steuern: 193,03 € VE 1 Stück Netto 162,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

statistische Warennummer 84603900000
Scheibendurchmesser (mm) 175
Schleifscheibendurchmesser (mm) 175
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung) (mm) 175 x 25 x 32
Schleifscheibenbohrung (mm) 32
Leistungsaufnahme (230 V) (Watt) 500
Breite (Verpackung) (cm) 30,000
Drehzahl (min-1) 2.980
Abgabeleistung (W) 310
Absaugstutzen, Innen-Ø (mm) 35
BAA271001 4007430193278
Kabellänge (m) 2
Kippmoment (Nm) 2,3
Höhe (Verpackung) (cm) 27,000
Länge (Verpackung) (cm) 52,000
Leerlaufdrehzahl (/min) 2.980
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen