Verlegeband 5681 Länge 25m Breite 50mm beidseitig klebend tesa

Artikelnummer: Z00033368
EAN: 4005801222121
Herstellernummer: 05696-00010-00
Verlegeband 5681 Länge 25m Breite 50mm beidseitig klebend tesa
Inkl. Steuern: 72,76 € VE 6 Stück (25 m) Netto 61,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,91 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

extra stark klebendes Verlegeband · für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet · gut einsetzbar bei extremer Belastung · ideal für stark beanspruchte Untergründe, wie z.B. überdachte Außenbereiche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 5696
Länge 25 Meter
Breite (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen