UHU® doppelseitiges Klebeband DOPPELSTRIPS transp/45515 19x40mm 12 bis zu 2,5 kg

Artikelnummer: Z00014432
EAN: 4026700455151
Herstellernummer: 45515
UHU® doppelseitiges Klebeband DOPPELSTRIPS transp/45515 19x40mm 12 bis zu 2,5 kg
Inkl. Steuern: 4,44 € VE 1 Paket Netto 3,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Starke, vollkommen transparente doppelseitige Montage-Klebestrips mit dauerhaft hoher Festigkeit. Die unsichtbare Alternative zu Schrauben und Nägeln. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. auf Glas, Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, lackiertem Holz und Stein. Ideal zur Montage von Schildern, Dekorationsobjekten, Halterungen, Haken, Ablageelementen, Zierleisten, Thermometern u.v.m. Auch für den Duschbereich und die Montage von Anbauteilen rund um das Auto geeignet. Die Oberflächen werden nicht beschädigt. UV-stabil und wasserfest. Hält bis zu 2,5 kg pro Strip.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 12
Format 19 x 40 mm
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen