Doppelsteckschl. massiv 10x13mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301498
EAN: 4317784520461
Herstellernummer: 4317784520461
Doppelsteckschl. massiv 10x13mm FORMAT
Inkl. Steuern: 7,77 € VE 1 Stück Netto 6,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelsteckschlüssel, geschmiedet Ausführung: Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Köpfe poliert. Attribute: für Drehstift-Ø: 5 mm, Länge: 130 mm, Schlüsselweite: 10 x 13 mm, Schlüsselweite Schaft: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Schaft mm 13
Schlüsselweite (mm) 10 x 13
für Drehstift-D mm 5
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen