Doppelsteckschl. massiv 8x 9mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301496
EAN: 4317784520447
Herstellernummer: 4317784520447
Doppelsteckschl. massiv 8x 9mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,20 € VE 1 Stück Netto 5,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelsteckschlüssel, geschmiedet Ausführung: Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Köpfe poliert. Attribute: Ausführung: * ohne durchgehende Bohrung , für Drehstift-Ø: 4 mm, Länge: 110 mm, Schlüsselweite: 8 x 9* mm, Schlüsselweite Schaft: 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Schaft mm 9
Schlüsselweite (mm) 8 x 9*
für Drehstift-D mm 4
Ausfuehrung * ohne durchgehende Bohrung
Länge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen