- 38%

GEDORE Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 17x19 mm

Lieferung in 3 Werktag.

UVP 19,87 €
12,36 €

Netto 10,39 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kopftiefe (a2, t2, Dt) 17,5 Millimeter
Kopftiefe (a1, t) 14,0 Millimeter
Drehstift 26 RS 626 S 2
Schlüsselweite Betätigungssechskant 18 Millimeter
Schlüsselweite 2 17 x 19 Millimeter
Gewicht kg 0,233 Kilogramm
Durchmesser 2 26,0 Millimeter
Durchmesser 1 23,0 Millimeter
Länge (L, L1) 165 Millimeter
Norm DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
Schlüsselweite 17 x 19 Millimeter
Ausführung massiv
Modell 626 17x19
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085 • Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (626 S / 26 RS-626 S, siehe Tabelle, bitte separat bestellen) • Größe 6x7 und 8x9 mm ohne durchgehende Bohrung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben