GEDORE Doppelsteckschlüssel ähnl. DIN 896 20 x 22mm

Artikelnummer: Z00418697
EAN: 4010886652664
Herstellernummer: 6526600
GEDORE Doppelsteckschlüssel ähnl. DIN 896 20 x 22mm
UVP: 21,55 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 13,16 € Netto 11,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelsteckschlüssel ähnlich DIN 896, Form A · ISO 2236

Form A · ISO 2236 Massive Ausführung, mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen, zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe poliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-SW 19 Millimeter
Gesamtlänge 175 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Drehstift-Größe 2
Verpackungseinheit 5 Stück
Durchmesser 1
Verpackungseinheit (VE)
Durchmesser 2
Kopftiefe 17,5 Millimeter
Schlüsselweite Betätigungssechskant 19 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Kopftiefe (a2, t2, Dt) 18,5 Millimeter
Schlüsselweite 2 20 x 22 Millimeter
Länge 1 175 Millimeter
Drehstift 26 RS 626 S 2
Länge (L, L1)
Durchmesser d1 27,5 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Durchmesser d2 30,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]