Doppelsteckschlüssel ähnl. DIN 896, 24x27 mm

Artikelnummer: Z00418698
EAN: 4010886652695
Doppelsteckschlüssel ähnl. DIN 896, 24x27 mm
Inkl. Steuern: 18,29 € VE 1 Stück Netto 15,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelsteckschlüssel ähnlich DIN 896, Form A · ISO 2236

Form A · ISO 2236 Massive Ausführung, mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen, zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe poliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-SW (mm) 24
Drehstift-Größe 3
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 195
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen