Doppelsteckschlüssel ähnl. DIN 896, 30x32 mm

Artikelnummer: Z00418699
EAN: 4010886652718
Doppelsteckschlüssel ähnl. DIN 896, 30x32 mm
Inkl. Steuern: 30,68 € VE 1 Stück Netto 25,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelsteckschlüssel ähnlich DIN 896, Form A · ISO 2236

Form A · ISO 2236 Massive Ausführung, mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen, zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe poliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-SW (mm) 30
Drehstift-Größe 3
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen