GEDORE Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 6x7 mm

Artikelnummer: Z00418689
EAN: 4010886652510
Herstellernummer: 6525120
GEDORE Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 6x7 mm
UVP: 10,10 €   - Sie sparen 31%
Brutto Set-Preis 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085 • Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (626 S / 26 RS-626 S, siehe Tabelle, bitte separat bestellen) • Größe 6x7 und 8x9 mm ohne durchgehende Bohrung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-SW 8 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge 105 Millimeter
Drehstift-Größe 1
Durchmesser d1 9,5 Millimeter
Länge 1 105 Millimeter
Drehstift 26 RS 626 S 1
Durchmesser d2 10,5 Millimeter
Durchmesser 1
Verpackungseinheit 10 Stück
Zielgruppe Industrie
Kopftiefe (a2, t2, Dt)
Kopftiefe (a1, t) 6,0 Millimeter
Schlüsselweite 2 6 x 7 Millimeter
Durchmesser 2
Schlüsselweite Betätigungssechskant 8 Millimeter
Kopftiefe 7,0 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Länge (L, L1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]