Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 12 mm

Artikelnummer: Z00044476
EAN: 4010886811955
Herstellernummer: 1436848
Gedore
Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 12 mm
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Massive Ausführung mit zwei Sechskantaufnahmen · Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen · Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden · Verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Drehstift 6
Schlüsselweite (mm) 12
Bohrungs-Ø (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen