GEDORE Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 14 mm

Artikelnummer: Z00044478
EAN: 4010886811979
Herstellernummer: 1436864
GEDORE Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 14 mm
UVP: 7,29 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 4,46 € Netto 3,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Massive Ausführung mit zwei Sechskantaufnahmen · Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen · Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden · Verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 14 Millimeter
passender Drehstift 8
Gesamtlänge 160 Millimeter
Bohrungs-Ø 9 Millimeter
Kopftiefe 38,0 Millimeter
Kopfdurchmesser (d, d1)
Zielgruppe Industrie
Schlüsselweite 14 Millimeter
Kopftiefe (a2, t2, Dt)
Länge 1 160 Millimeter
Bohrungsdurchmesser
Länge (L, L1)
Drehstift 26 D 8
Kopftiefe (a1, t) 12 Millimeter
Kopfdurchmesser d1 21,0 Millimeter
Verpackungseinheit

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]