GEDORE Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 19mm

Artikelnummer: Z00044483
EAN: 4010886812013
Herstellernummer: 1436910
GEDORE Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 19mm
UVP: 11,48 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 7,02 € Netto 5,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Massive Ausführung mit zwei Sechskantaufnahmen · Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen · Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden · Verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø 13 Millimeter
Gesamtlänge 205 Millimeter
Schlüsselweite mm 19 Millimeter
passender Drehstift 12
Kopftiefe 17 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Bohrungsdurchmesser
Drehstift 26 D 12
Kopftiefe (a2, t2, Dt) 38,0 Millimeter
Kopfdurchmesser d1 28,0 Millimeter
Verpackungseinheit
Länge 1 205 Millimeter
Schlüsselweite 19 Millimeter
Länge (L, L1)
Kopfdurchmesser (d, d1)
Kopftiefe (a1, t)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]