Gedore Doppelsteckschlüssel, 10 x 11 mm

Artikelnummer: Z00091755
Herstellernummer: 259763
Gedore
Gedore Doppelsteckschlüssel, 10 x 11 mm
Inkl. Steuern: 8,40 € VE 1 Stück Netto 7,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 896 Form B, ISO 2236 / 1085 mit Hohlschaft aus gehärtetem, nahtlosen Stahlrohr, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufendrehstift SCHL DOSS PIN1 G
SW 10 x 11 MM
Bohrung für Drehstift 6 MM
Ausfuehrung Gedore
Länge 120 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen