Gedore Doppelsteckschlüssel, 14 x 15 mm

Artikelnummer: Z00091757
Herstellernummer: 259765
Gedore
Gedore Doppelsteckschlüssel, 14 x 15 mm
Inkl. Steuern: 10,35 € VE 1 Stück Netto 8,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 896 Form B, ISO 2236 / 1085 mit Hohlschaft aus gehärtetem, nahtlosen Stahlrohr, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufendrehstift SCHL DOSS PIN2 G
SW 14 x 15 MM
Bohrung für Drehstift 8 MM
Ausfuehrung Gedore
Länge 140 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen