Gedore Doppelsteckschlüssel, 21 x 23 mm

Artikelnummer: Z00091762
Herstellernummer: 259770
Gedore
Gedore Doppelsteckschlüssel, 21 x 23 mm
Inkl. Steuern: 16,42 € VE 1 Stück Netto 13,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 896 Form B, ISO 2236 / 1085 mit Hohlschaft aus gehärtetem, nahtlosen Stahlrohr, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufendrehstift SCHL DOSS PIN3 G
SW 21 x 23 MM
Bohrung für Drehstift 14 MM
Ausfuehrung Gedore
Länge 170 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen