Gedore Doppelsteckschlüssel, 8 x 9 mm

Artikelnummer: Z00091754
Herstellernummer: 259762
Gedore Doppelsteckschlüssel, 8 x 9 mm
Inkl. Steuern: 5,96 € VE 1 Stück Netto 5,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 896 Form B, ISO 2236 / 1085 mit Hohlschaft aus gehärtetem, nahtlosen Stahlrohr, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 110 MM
Stufendrehstift SCHL DOSS PIN1 G
Ausführung Gedore
SW 8 x 9 MM
Bohrung für Drehstift 6 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen