GEDORE Doppelsteckschlüssel massiv 6-kant 13 x 17mm

Artikelnummer: Z00045836
EAN: 4010886652077
Herstellernummer: 6520750
GEDORE Doppelsteckschlüssel massiv 6-kant 13 x 17mm
UVP: 17,36 €   - Sie sparen 37%
Brutto Set-Preis 11,00 € Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

massive Ausführung · mit 6-kant-Schaft zur Betätigung mit Drehstift oder Maulschlüssel · durchgehend gebohrt · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Köpfe poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø 18,5 Millimeter
passender Drehstift 2
Schlüsselweite mm 13 x 17 Millimeter
Gesamtlänge 155 Millimeter
Kopftiefe (a2, t2, Dt) 14,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Durchmesser d2 23,0 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Länge 1 155 Millimeter
Schlüsselweite Betätigungssechskant 15 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Drehstift 26 RS 626 S 2
Durchmesser 1
Schlüsselweite 2 13 x 17 Millimeter
Verpackungseinheit 5 Stück
Länge (L, L1)
Durchmesser d1 18,5 Millimeter
Kopftiefe 11,0 Millimeter
Durchmesser 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]