Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 20x22 mm

Artikelnummer: Z00045842
EAN: 4010886652664
Herstellernummer: 6526600
Gedore
Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 20x22 mm
Inkl. Steuern: 14,58 € VE 1 Stück Netto 12,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

massive Ausführung · mit 6-kant-Schaft zur Betätigung mit Drehstift oder Maulschlüssel · durchgehend gebohrt · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Köpfe poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Drehstift 2
Schlüsselweite (mm) 20 x 22
Bohrungs-Ø (mm) 27,5
Gesamtlänge (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen