• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 49%

GEDORE Doppelsteckschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm

Artikelnummer:  
Z00418700 
EAN:  
4010886652879 
Herstellernummer:  
6528730 
Marke: 
GEDORE 
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 126,50 €
65,00 €

Netto 54,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht 1,434 Kilogramm
Gewicht kg 1,434 Kilogramm
Inhalt 626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 626 S 1 2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085 • Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (626 S / 26 RS-626 S) • Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben