ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel, 10x11mm

Artikelnummer: Z00486654
EAN: 4042146209738
Herstellernummer: 518.0410
ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel, 10x11mm
Inkl. Steuern: 12,00 € VE 1 Stück Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • 6-kant Schaft
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselgrösse SW in mm 11,0
Schlüsselweite in mm 10x11
Schlüsselform massiv
DIN DIN 896A
es passt Rohr/Stift 1
Außenmaß B1 (mm) 14.0
Außenmaß B2 (mm) 15.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 63
Gesamtlänge L in mm 120.0
ISO ISO 2236
Hauptkatalogseite K15I_048
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen