ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel, 16x17mm

Artikelnummer: Z00486657
EAN: 4042146209769
Herstellernummer: 518.0416
ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel, 16x17mm
Inkl. Steuern: 19,00 € VE 1 Stück Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • 6-kant Schaft
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselgrösse SW in mm 16,0
Schlüsselweite in mm 16x17
Schlüsselform massiv
DIN DIN 896A
es passt Rohr/Stift 2
Außenmaß B1 (mm) 21.0
Außenmaß B2 (mm) 22.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 155
Gesamtlänge L in mm 150.0
ISO ISO 2236
Hauptkatalogseite K15I_048
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen