ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel, 20x22mm

Artikelnummer: Z00486659
EAN: 4042146209783
Herstellernummer: 518.0420
ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel, 20x22mm
Inkl. Steuern: 26,00 € VE 1 Stück Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • 6-kant Schaft
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselgrösse SW in mm 20,0
Schlüsselweite in mm 20x22
Schlüsselform massiv
DIN DIN 896A
es passt Rohr/Stift 2
Außenmaß B1 (mm) 26.0
Außenmaß B2 (mm) 28.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 275
Gesamtlänge L in mm 170.0
ISO ISO 2236
Hauptkatalogseite K15I_048
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen