KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel SW 21 x 23 mm

Artikelnummer: Z00486660
EAN: 4042146209790
Herstellernummer: 518.0421
KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel SW 21 x 23 mm
Inkl. Steuern: 29,00 € VE 1 Stück Netto 24,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • 6-kant Schaft
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 310 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_048
Schlüsselgrösse SW in mm 21,0 Millimeter
DIN DIN 896A
ISO ISO 2236
Schlüsselweite in mm 21x23
Außenmaß B2 29.0 Millimeter
Außenmaß B1 27.0 Millimeter
Schlüsselform massiv
Profil2 metrisch
es passt Rohr/Stift 2
Gesamtlänge L in mm 180.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen