ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel SW 27 x 29 mm

Artikelnummer: Z00486663
EAN: 4042146209820
Herstellernummer: 518.0427
ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel SW 27 x 29 mm
Inkl. Steuern: 66,00 € VE 1 Stück Netto 55,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • 6-kant Schaft
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 27x29
Gesamtlänge L in mm 210.0
Profil2 metrisch
Außenmaß B1 34.0 Millimeter
DIN DIN 896A
es passt Rohr/Stift 3
Schlüsselgrösse SW in mm 27,0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_048
Außenmaß B2 36.0 Millimeter
Gewicht in g 540 Gramm
Profil1 Flank Traction
ISO ISO 2236
Schlüsselform massiv
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen