KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel SW 6 x 7mm

Artikelnummer: Z00486652
EAN: 4042146209714
Herstellernummer: 518.0406
KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel SW 6 x 7mm
Brutto Set-Preis 8,81 € Netto 7,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • 6-kant Schaft
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B2 10.0 Millimeter
ISO ISO 2236
Außenmaß B1 9.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 100.0
es passt Rohr/Stift 1
DIN DIN 896A
Schlüsselgrösse SW in mm 8,0 Millimeter
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm 6x7
Schlüsselform massiv
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_048
Gewicht in g 27 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]