ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel SW 8 x 9 mm

Artikelnummer: Z00486653
EAN: 4042146209721
Herstellernummer: 518.0408
ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel SW 8 x 9 mm
Inkl. Steuern: 13,09 € VE 1 Stück Netto 11,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • 6-kant Schaft
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

es passt Rohr/Stift 1
Außenmaß B1 11.5 Millimeter
Schlüsselweite in mm 8x9
ISO ISO 2236
Profil2 metrisch
Außenmaß B2 12.5 Millimeter
DIN DIN 896A
Schlüsselform massiv
Gesamtlänge L in mm 110.0
Schlüsselgrösse SW in mm 9,0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 43 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_048
Profil1 Flank Traction
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen