ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel mit Bohrung, 16mm

Artikelnummer: Z00485904
EAN: 4042146037003
Herstellernummer: 517.0416
ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel mit Bohrung, 16mm
Inkl. Steuern: 11,08 € VE 1 Stück Netto 9,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Kopf 90° gekröpft
  • mit druchgehender Bohrung
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 16
Schlüsselform 90° gebogen
DIN DIN 896
Durchmesser (d) (mm) 24.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 320
Gesamtlänge L in mm 178.0
Hauptkatalogseite K15I_047
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen