Feinmessuhr FM1000 5T 5mm Ablesung 0,001mm m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00058002
EAN: 4054773009131
Herstellernummer: 10059KAL
Feinmessuhr FM1000 5T 5mm Ablesung 0,001mm m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 109,91 € VE 1 Stück Netto 92,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 58 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Außenring-Ø (mm) 58
Ablesung (mm) 0,001
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,2
Modell FM1000/5T
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen