Feinmessuhr FM1101 1mm Ablesung 0,001mm m.Stoßschutz

Artikelnummer: Z00058005
EAN: 4031452101676
Herstellernummer: 10167
Käfer
Feinmessuhr FM1101 1mm Ablesung 0,001mm m.Stoßschutz
Inkl. Steuern: 152,07 € VE 1 Stück Netto 127,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · mit Feinzeiger-Messwerk · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · bestens für sehr präzise Vergleichsmessungen geeignet · Außenring-Ø 58 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Außenring-Ø (mm) 58
Ablesung (mm) 0,001
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,1
Modell FM1101

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen