Feinzeiger Compika 1001WA 0,1mm Ablesung 0,001mm m.Stoßschutz

Artikelnummer: Z00057939
EAN: 4031452300147
Herstellernummer: 30014
Feinzeiger Compika 1001WA 0,1mm Ablesung 0,001mm m.Stoßschutz
Inkl. Steuern: 190,76 € VE 1 Stück Netto 160,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Stoßschutz · mit edelsteingelagertem Messwerk · Messbolzen präzise geführt · Skala schattenfrei ablesbar · Nullstellung durch Drehen der Kordelschraube unter der aufgeschraubten Schutzhülse · geprüfte Genauigkeit · Messeinsatz wechselbar · Außenring-Ø 62 mm Typ WA: Wassergeschützt IP53

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Skalenbezifferung 50-0-50
Freihub (mm) 3
Außenring-Ø (mm) 62
Ablesung (mm) 0,001
Schutzart IP53
Messkraft (N) 1,4
Modell Compika 1001 WA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen