Fühlhebelmessgerät K31 0,8mm Ablesung 0,01mm parallel m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00057942
EAN: 4054773008820
Herstellernummer: 30026KAL
Fühlhebelmessgerät K31 0,8mm Ablesung 0,01mm parallel m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 112,18 € VE 1 Stück Netto 94,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Genauigkeit nach DIN 2270 · automatische Umschaltung der Messrichtung · wesentliche Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert · Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern · Gehäuse hartverchromt · antimagnetische Anzeige (gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung)· drei eingefräste Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes · drehbare Strichskala Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel Messeinsatzgewinde M1,6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,01 Millimeter
Modell K 31
Außenring-Ø 32 Millimeter
Zertifikat mit Werkskalibrierung
Bezifferung 0-40-0
Messeinsatzlänge 12,8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen